※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW20

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径M5 電圧(V)(Z) その他の電圧 オリフィス径(Φmm)3.2 注文コード24161385 品番VDW20CZ1DZ
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は口径・電圧・オリフィス径など67種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(Z) その他の電圧 口径M5 オプション(Z) 禁油仕様 - 標準 サイズ(2) 2 電気オプション(1D) DC12V - グロメット オリフィス径(Φmm)3.2 使用流体空気 材質(ボディ)(C) 樹脂(PPS) 弁形式単体 N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする