※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径1/8 電圧(V)(Z) その他の電圧 オリフィス径(Φmm)2.3 注文コード24162593 品番VDW22PZ1BXB
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は口径・電圧・オリフィス径など107種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(Z) その他の電圧 口径1/8 サイズ(2) 2 ブラケット(XB) 旧タイプブラケット互換品 電気オプション(1B) AC220V - グロメット オリフィス径(Φmm)2.3 使用流体水用 材質(ボディ)(P) 黄銅 弁形式単体 N.C.
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする