※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40Uボルト付天井ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24165417
品番
15Y03
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
Uボルト付きで、鋼管などのパイプにレールを取り付ける際に使用します。
適合パイプ径(Φmm)
43
用途
レールをパイプに取り付ける際に使用します。
適合
D40
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
121
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。