84015 コニカルチューブ(ラック付) Kartell(カルテル) 24165968 84015 コニカルチューブ(ラック付) Kartell(カルテル) 24165968

コニカルチューブ(ラック付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25本) 注文コード 24165968 品番 84015
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オートクレーブ可。(ラックは不可)
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。

材質ポリプロピレン 仕様ラック材質(ポリスチレン) ラック寸法(mm)210×158×40H TGK品番198-19-95-30 容量(mL)50 滅菌滅菌済 胴径(Φmm)×高さH(mm)30×117 アズワン品番4-3141-02 遠心強度9400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24165968 84015 33234984 ECK-50ML-R 遠沈管 ECK(コニカル型) アズワン 遠沈管 ECK(コニカル型) アズワン 1ケース(500本) 24,900 税込27,390 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24165952
2021-04-02
用途:
サンプル水採取
サービス業

サンプル水を採取する時毎回使用しています。使いやすいです。

対象商品:
24165968
2021-06-23
用途:
溶液のpH値測定に使用しています。

キャップの締まりが、今ひとつしっくりしない時がある。一回使用なので、特に問題無い。

対象商品:
35589504
2016-01-16
用途:
液のサンプリング、分注

他では大きいロットでしか買えないので、25本単位でチューブ立て付きはとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする