曜日別特売
C10-10 チェーン(チェーンスリング100用) 象印チェンブロック 24166065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーン(チェーンスリング100用)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(5m)
チェーン線径(Φmm)10
基本使用荷重(t)3.2
内容量1本(5m)注文コード24166065品番C10-10
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。

用途
各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質特殊合金鋼ピッチ(mm)30基本使用荷重(t)3.2仕上防錆処理破断荷重(kN)160外面幅b(mm)34.2チェーン線径(Φmm)10質量(kg)2.2長さ(m)5寸法A(mm)12.9寸法B(mm)34.2単位質量(kg/m)2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 機械のメンテ
株式会社 ナグ・エスイーディ

工務店で購入した鎖は、強度不足のため、伸びたり切れたりしましたが、これは丈夫なので、作業も安心。

対象商品 : 24165977
2024-08-15
用途: ボートの錨に付けるアンカーチェーン
有限会社古ヶ崎営繕建設業・工事業

亜鉛ドブヅケの商品が欲しかったが「防錆処理」商品なので買ってみた。
見た目は良い感じ(笑)。

対象商品 : 16435658
2022-12-01
用途: 物の吊り上げ
製造業

チェーンブロックのチェーン延長に使用します。サイズがちょうど良くしっかりしています。

対象商品 : 24166022
2020-07-28
用途: いると思って購入しますが、いつも錆びて使わない!
株式会社ストリウム建設業・工事業

これは良かった 使わなかったけど 使えばしっかりしてました!

対象商品 : 24165977
2019-02-20
用途: 重量物の吊り込み用

他の部品と同時購入し2組の吊具セットを作りました。
余裕をもって3.2t対応を選びましたが、吊りフック等は2.5t対応なのでそれ以下で使用する分には安心して使用できています。

対象商品 : 24165995
2018-05-05
用途: 荷締作業
株式会社サハラマーブル

強度が十分なので、太い物を使わなくても使用出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする