U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付・穴あけ(空圧工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアーラチェットレンチ
9.5mm角ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166302
品番
U-133
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
160
最大トルク(N・m)
80
用途
エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等
全長(mm)
263
質量(kg)
1.16
差込角(mm)
9.5
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
450
ハウジング(mm)
幅40×高さ42