U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 締付・穴あけ(空圧工具)
U-TOOLS (埼玉精機)の エアーラチェットレンチ
スルーラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24166327
品番
U-220
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ボルト貫通式のメガネラチェットレンチ。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
450
最大トルク(N・m)
30
用途
貫通差込角は17mm.付属品で8・10・12・14mmの通常ラチェットとしての使用もできます
全長(mm)
210
質量(kg)
0.58
差込角(mm)
8・10・12・14
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
350
ハウジング(mm)
幅29×高さ22