※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120G

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24166818 品番 VXE2120G-01N-5DL1-B
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ポート数2 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(N) NPT 接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付 ブラケット(B) ブラケット付属 材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS オリフィス径(Φmm)(2) dia 3 使用流体空気・水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする