※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120M

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24166906 品番VXE2120M-01F-5D1-B
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ポート数2 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(F) G 接続口径(01) 1/8 材質(M) シール: FKM、ボディ: SUS リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ブラケット(B) ブラケット付属 オリフィス径(Φmm)(2) dia 3 使用流体中真空・ノンリーク・禁油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする