※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2121

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24166967 品番VXE2121-5TL1
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ポート数2 定格電圧(V)(5) 24 DC リード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付 流体2 オリフィス径(Φmm)(2) dia 3 使用流体空気・水 バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37 追記号(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする