※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2121V
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24167037
品番
VXE2121V-00-5TL1
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
材質
(V) シール: FKM、ボディ: AL
リード線取出方法
(TL) コンジットターミナル・ランプ付
オリフィス径(Φmm)
(2) dia 3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
CADデータダウンロード