※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(01) 1/8 定格電圧(V)(6) 12 DC 注文コード24167073 品番VXE2130A-01-6G1-B
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は接続口径・定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 定格電圧(V)(6) 12 DC ねじの種類(-) Rc 接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(B) ブラケット付属 材質(A) シール: FKM、ボディ: C37 オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5 使用流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする