※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130GZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24167116 品番 VXE2130GZ-01-5G1-B
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ポート数2 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(-) Rc 接続口径(01) 1/8 材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(B) ブラケット付属 オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5 使用流体空気・水 追記号(Z) 禁油仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする