※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2231Z
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24167475
品番
VXE2231Z-00-5DL1
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
流体
1
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
バルブ
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: AL
追記号
(Z) 禁油仕様
CADデータダウンロード