※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2240A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24167493 品番 VXE2240A-02F-5D1
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ポート数2 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(F) G 接続口径(02) 1/4 材質(A) シール: FKM、ボディ: C37 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ブラケット(-) なし オリフィス径(Φmm)(4) dia 6 使用流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする