※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360G

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc 注文コード24168683 品番VXE2360G-03-5DL1
参考基準価格(税別)¥12,710 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は接続口径・ねじの種類など6種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(-) Rc 接続口径(03) 3/8 リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付 ブラケット(-) なし 材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS オリフィス径(Φmm)(6) dia 10 使用流体空気・水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする