※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360H

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24168744 品番 VXE2360H-03-5G1-B
参考基準価格(税別)¥11,170 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数2 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(-) Rc 接続口径(03) 3/8 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(B) ブラケット付属 材質(H) シール: FKM、ボディ: SUS オリフィス径(Φmm)(6) dia 10 使用流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする