※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07BL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24170528 品番ZH07BL-06-F01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0
ノズルとボディが一体成形樹脂
ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化

SUP・ポート接続口径サイズ:Φ6;方法:ワンタッチ 最高真空圧力(kPa)-48 ノズル径(Φmm)0.7 VAC・ポート接続口径サイズ:G1/8;方法:ねじ込み

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24170528 ZH07BL-06-F01 63273554 ZH07BLA-06-F01 画像準備中 ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形 SMC 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする