ZM071HF-K5LOZ-E55 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HF SMC 24171964

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用) 注文コード24171964 品番ZM071HF-K5LOZ-E55
参考基準価格(税別)¥34,430 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はリード線取出方法など3種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1) 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(F) G 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(07) 0.7 オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする