リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなし
ボディ型式(4) マニホールド:共通供給バルブなし
ねじの種類(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路なし
真空スイッチ(-) スイッチなし
標準供給圧力(MPa)(M) 0.35
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし
電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(13) 1.3
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式スイッチなし
破壊流量調整ニードルロックナットなし