リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
標準供給圧力(MPa)(S) 0.45
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(E17) 2点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(J) 供給弁付 (N.C.)
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(15) 1.5
真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線3m(ZSE1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式2点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードルロックナットなし