※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T4020

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24177029 品番 ZP2-T4020WGNK10-06
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形 材質(パッド)(GN) 導電性NBR ストローク(mm)10 バッファストローク(mm)10 真空取出口(06) ワンタッチ管継手 Φ6 パッドサイズ(mm)4X20 バッファ仕様回り止め付 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする