※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T46

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24177169 品番 ZP2-T46ZJN-A30
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
吸着面が斜めのワークの場合

パッド径(Φmm)46 パッド形状ベロウ形(4.5段) 材質(パッド)(N) NBR ねじ径(A30) 短ねじ : M30 x 1.5 取付ねじM30X1.5短ねじ 真空取出口短ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする