エクセレンス 業務用 冷凍ストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24182454 品番MA-6171A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。
生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。
低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。
性能と品質を保証するフォースターマーク。

有効内容量(L)171L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)844×564×837 質量(kg)37 定格消費電力(W)【電動機】97/108 冷却方式直冷式 庫内温度(℃)-18以下 年間消費電力量(kWh/年)241/248
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配線・設置は対応しておりません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする