リケンラップ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 寸法40cm×500m 注文コード24184843 品番VS-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法4種類から選べます 他の種類を見る

簡易式ハンドラッパーに適した500m巻タイプ

保存温度(℃)常温 寸法40cm×500m 材質塩化ビニール樹脂 リケンファブロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24184843
2026-02-20
用途:
店で食品をラップしてます
建設業・工事業

熱着というのでしょうか。ラップカッターにセットして使っていますが、切れもよく、適度な伸びもよく、きれいにラップできます!
繰り返し使っています!

2024-12-08
用途:
食品のラッピング
卸売・小売業

使いやすくリピート商品です。価格も、クーポン利用でお得感満載でした。ありがとうございました。

対象商品:
24184843
2024-02-16
用途:
食品のラッピング
卸売・小売業

以前の商品に比べてお安い価格で、品質も遜色無くきれいにラッピングできました。700mくらいだと交換回数が減って、更に使いやすくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
24184843
2024-02-20
用途:
トレーラッピング
卸売・小売業

永年使い続けているので使用感に変化はありませんでした

対象商品:
24184852
2022-07-15
用途:
肉や魚の保存時。デザートをトレーに並べて保存する時。
レストランセルドール 様 (飲食業)

きちんと張り付いて、ゆるんでこない。
ガラスカップの口にに貼り付けたら、液体もこぼれない。伸びてくれるし、使い勝手がいい。
店オープン時からずっと使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
24184868
2021-04-09
用途:
惣菜ラっキング

以前使用していたメーカーのものより心棒の滑りが、数段よくとても使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
24184852
2021-03-11
用途:
商品のパック詰め
有限会社 肉の赤尾 様 (卸売・小売業)

リケンラップは、前に使っていたので使いやすさは知っていました。
発注忘れで、無くなりそうだったので助かりました。

対象商品:
24184868
2020-04-09
用途:
出前の配達時の汁物のラップとして。

伸びが良くて、容器にぴったりとくっつき大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする