曜日別特売
SX904V トレビーノ スーパータッチ904V TORAY(東レ) 24185726

 

SX904V トレビーノ スーパータッチ904V TORAY(東レ) 24185726
SX904V トレビーノ スーパータッチ904V TORAY(東レ) 24185726
SX904V トレビーノ スーパータッチ904V TORAY(東レ) 24185726

トレビーノ スーパータッチ904V

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24185726品番SX904V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

切替えラクラク、タッチレバー搭載モデル。
さらに浄水口を簡単に外して洗えていつも清潔。

流量(L/min)1.6交換目安600L=2ヶ月(1日10L使用の場合)適合STC.VJ(1個入り)/STC.V2J(2個入り)仕様節水、外して洗えるキャップ質量(g)390(満水時)タイプ蛇口直結型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×104×132浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体アズワン品番65-0395-73対応カートリッジSTC.VJ(1個入り)/STC.V2J(2個入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24185726
2024-03-20
用途: 環境改善
製造業

水の匂いが消え美味しくなった。品種が多いので迷ったがブランドを信頼してこれにした。

対象商品 : 24185726
2023-01-12
用途: 会社内の手洗い
公益財団法人日産厚生会

使用感が良く職員も満足しています。使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする