ZPT06UFK6-N4-A8 真空パッド ZPシリーズ ZPT06 SMC 24187748

真空パッド ZPシリーズ ZPT06

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24187748 品番 ZPT06UFK6-N4-A8
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)6 パッド形状平形 材質(パッド)(F) フッ素ゴム ねじ径M8X1おねじ ストローク(mm)6 材質FKM バッファ仕様(K) 回り止め付mm バッファストローク(mm)6 真空取出口(N4) Φ4ナイロンチューブ (バーブ継手) 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする