SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド ZPシリーズ ZPX125
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24190076
品番
ZPX125HFJ75-B01-A22
参考基準価格(税別)
¥21,010
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340
パッド径(Φmm)
125
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(F) FKM
ねじ径
(B01) Rc1/8
ストローク(mm)
75
材質
バッファボディ:アルミニウム合金
取付ねじ
M22x1.5
材質(ボディ)
(J) アルミニウム合金
バッファストローク(mm)
75
真空取出口ねじ径
Rc1/8
CADデータダウンロード