SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド ZPシリーズ ZPX40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24190103
品番
ZPX40HFJB50-B01-A18
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(F) FKM
ねじ径
(B01) Rc1/8
ストローク(mm)
50
材質
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
取付ねじ
M18x1.5
材質(ボディ)
(JB) 黄銅 + ブッシュ入り
バッファストローク(mm)
50
真空取出口ねじ径
Rc1/8
CADデータダウンロード