SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド ZPシリーズ ZPX40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24190119
品番
ZPX40HNJ25-N01-A18
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(N) NBR
ねじ径
(N01) NPT1/8
ストローク(mm)
25
材質
バッファボディ:アルミニウム合金
取付ねじ
M18x1.5
材質(ボディ)
(J) アルミニウム合金
バッファストローク(mm)
25
真空取出口ねじ径
NPT1/8
CADデータダウンロード