※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド:首振りタイプ ZPRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)25 パッド形状首振り形 材質(パッド)(N) NBR 注文コード24191424 品番ZPR25FNJ20-06-A14
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はパッド径・パッド形状・材質など85種類から選べます 他の種類を見る

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50

パッド径(Φmm)25 パッド形状首振り形 材質(パッド)(N) NBR ねじ径M14x1 ストローク(mm)20 バッファ仕様(J) 回り止めなし バッファストローク(mm)20 真空取出口(06) o6チューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする