※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド:首振りタイプ ZPRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
(GS) 導電性シリコーンゴム
注文コード
24191625
品番
ZPR40FGS-08-B8
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
(GS) 導電性シリコーンゴム
ねじ径
M8X1.25
取付け方法
(B8) M8 x 1.25
真空取出口
(08) o8チューブ
CADデータダウンロード