沖電線
沖電線の 電線/ケーブル
沖電線の 通信ケーブル
沖電線の 電話用ケーブル
電話用ケーブル ETI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本(200m)
注文コード
24196498
品番
0.65 2P ETI (タバ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE
絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
全長(m)
200
導体外径(Φmm)
0.65±0.02
シース色
灰
端子対数
2
絶縁体厚さ(mm)
標準0.2
シース外径(Φmm)
標準4.7
用途
電子ボタン電話装置の配線
シールド
無
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表