電話用ケーブル EM-ETI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200m) 注文コード 24196586 品番 0.5 2P EM-ETI (タバ)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。

全長(m)200 導体外径(Φmm)0.5±0.01 シース色 端子対数2 絶縁体厚さ(mm)標準0.15 シース外径(Φmm)標準4.0 用途電子ボタン電話装置用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする