沖電線
沖電線の 電線/ケーブル
沖電線の 通信ケーブル
沖電線の 電話用ケーブル
電話用ケーブル EM-ETI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
24196629
品番
0.5 10P EM-ETI (タバ)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
全長(m)
100
導体外径(Φmm)
0.5±0.01
シース色
灰
端子対数
10
絶縁体厚さ(mm)
標準0.15
シース外径(Φmm)
標準6.6
用途
電子ボタン電話装置用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表