定格電圧(V)(5) DC24
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)
オプションa:オプションなし、b:破壊流量調整ニードルドライバ操作型、c:オプションなし
ノズル口径(Φmm)1.5
システム・ボディ形式(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気
真空(V)ポートΦ6
ノズル径(Φmm)(15) エジェクタシステム/Φ1.5
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0〜-101;NPN2出力単位切換機能付き
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付