ZK2C15K5BL1-06-P 真空ユニット ZK2シリーズ ZK2C15 SMC 24199009

真空ユニット ZK2シリーズ ZK2C15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24199009 品番ZK2C15K5BL1-06-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,600
この商品は89種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

定格電圧(V)(5) DC24 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.) オプションa:オプションなし、b:オプションなし、c:マニホールド共通破壊圧力供給仕様 ノズル口径(Φmm)1.5 システム・ボディ形式(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気 真空(V)ポートΦ6 ノズル径(Φmm)(15) エジェクタシステム/Φ1.5 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0〜-101;NPN2出力SI単位固定 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする