電気伝導率計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24203068 品番 CM-41X
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

見やすい大型カスタムLCD表示
乾電池動作 (単3形アルカリ乾電池4本で、約1000時間動作)
データメモリー機能 (1000データ)
USB標準装備 (PC接続対応)
外部プリンタ接続対応

仕様電気伝導率/測定周波数::80Hzと3kHzの自動選択 セット内容電気伝導率セル(CT-58101B)、ポリビーカ(150mL)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IBO0004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプカスタムLCDベーシックタイプ 電源単3形アルカリ乾電池又はUSB給電(充電機能はありません) 測定項目電気伝導率、電気抵抗率、塩分、TDS(全溶存固形物量) 本体寸法(mm)130×60×230 測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体 本体質量(kg)0.7(電池含む) 機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 電池寿命(時間)約1000 温度補償(℃)ATC(自動温度補償)…0〜100℃、MTC(手動による温度補償)…0〜100℃ 表示器カスタムLCD データメモリ1000データ アズワン品番61-8518-26 性能保証温度、湿度0〜45℃、20〜85%以下(結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする