東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
pHメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24203095
品番
HM-41X
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,450
販売価格(税別)
¥
149,500
バスケットに入れる
見やすい大型カスタムLCD表示
乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作)
データメモリー機能(1000データ)
USB標準装備(PC接続対応)
外部プリンター接続対応
仕様
【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0〜100℃、MTC(手動による温度補償)…0〜100℃
【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正
セット内容
pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプ
カスタムLCDベーシックタイプ
電源
単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100〜240V)
測定項目
pH・ORP・温度
測定範囲(pH)
0.00〜14.00
測定方式
pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体
本体質量(kg)
約0.7(電池含む)
付属電極
GST-5821C
表示分解能
pH:0.01/0.001、mV(ORP):1
インターフェース
RS-232C(外部プリンター用)
温度補償(℃)
0〜100
校正
【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液/カスタム標準液)【温度】1点
表示範囲
pH:2.000〜16.000、mV(ORP):-2200〜2200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×230×60
繰返し性
pH:±0.006、mV(ORP):±2、温度:±0.2℃以内
表示器
カスタムLCD
データメモリ
1000データ
使用周囲温度(℃)
0〜45
電池寿命(連続時間)
約2500(推定値)
表示範囲(℃)
-5〜110
測定範囲(mV)
±2000
測定温度範囲(℃)
0〜100
アズワン品番
2-1572-22
性能保証温度、湿度
0〜45℃ 20〜85%以下(結露無き事)
PC接続
USB
分解能(pH)
0.01/0.001
校正証明書
なし
分解能(mV)
1
使用周囲湿度(%RH)
20〜85(結露のないこと)