※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
pH複合電極 キャル・メモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
測定範囲(pH)
0〜14
測定範囲(℃)
0〜100
タイプ
一般用
注文コード
24203122
品番
GST-5821C
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
HM-41X標準添付電極。
適合
Xシリーズ、Jシリーズ
タイプ
一般用
測定範囲(pH)
0〜14
測定範囲(℃)
0〜100
試料容量(mL)
1
種別
濃度モニター(フロート)、銀イオントラップ
アズワン品番
61-8518-31
注意
※急激に50℃以上の温度差を与えないでください。