※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
pH複合電極 キャル・メモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
測定範囲(pH)
0〜11
測定範囲(℃)
0〜60
タイプ
精密微量用
注文コード
24203156
品番
GST-5823S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
測定範囲・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
微量サンプルも高精度で測定できます。
適合
Xシリーズ、Jシリーズ
タイプ
精密微量用
測定範囲(pH)
0〜11
測定範囲(℃)
0〜60
試料容量(mL)
1
種別
濃度モニター(フロート)
注意
※急激に50℃以上の温度差を与えないでください。