※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
pH複合電極 キャル・メモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
測定範囲(pH)
0〜14
測定範囲(℃)
0〜100
タイプ
高アルカリ用
注文コード
24203226
品番
GST-5851C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
測定範囲・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています。
適合
Xシリーズ、Jシリーズ
タイプ
高アルカリ用
測定範囲(pH)
0〜14
測定範囲(℃)
0〜100
試料容量(mL)
1
種別
濃度モニター(フロート)、銀イオントラップ
注意
※急激に50℃以上の温度差を与えないでください。