ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
ヘビーリンクチェーン(小判鎖)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24203472
品番
SW-1040-30m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
材質
SUS304
参考使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
(静荷重)600
寸法(A×B)(mm)
26.0×6.5
質量(g/m)
266
用途
間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
使用荷重(kg)
200
表面処理
研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。規格寸法については多少の公差が有り。