ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
ヘビーリンクチェーン(小判鎖)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
使用荷重(kg)
30
注文コード
24203533
品番
SW-1020-3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
材質
SUS304
参考使用荷重(kg)
30
破断荷重(kg)
(静荷重)100
寸法(A×B)(mm)
12.0×3.5
質量(g/m)
70
用途
間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
使用荷重(kg)
30
表面処理
研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。規格寸法については多少の公差が有り。