ペール缶用電動式バキュームクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24203655 品番 EVC-550
参考基準価格(税別)¥134,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能

用途
自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。
パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。
樹脂加工工場の粉塵回収。
ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。
金属加工工場の切削・切削油の回収。
造船所での清掃、船底ビルジの清掃。
倉庫・通路の清掃。
浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。
溶接スパッタの回収。
質量(kg)9.3 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 電源(V)AC100 ホース内径(Φmm)32 騒音値(dB)90 吸入量(L/min)80 電源コード(m)5 ホース長さ(m)2 付属品フィルタ、オイルストッパー トラスコ品番474-7453 材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR 使用温度範囲(℃)0〜60 電流(A)11 揚程(m)2(吸込) 電力(W)1100 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式電動式 使用場所工場、企業

商品説明動画

EVC550-SET(製品紹介)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする