AIRCHANGE コアキシャルスピーカー

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード24204188 品番SPL-016A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
付属品スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8 寸法(mm)160 再生周波数帯域(Hz)40〜20K 音圧レベル(dB)91 定格入力(W)30 瞬間最大入力(W)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24204188
2020-06-26
用途:
オーディオ機器

振動面の直径は10.5センチ、エッジを含めると約12センチです。
16センチスピーカと思って買いましたが、当てが外れました。
音質はそこそこですが、重低音は出ません。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする