ZK2P00K5AL-08-BK 真空ユニット ZK2シリーズ ZK2P00 SMC 24208346

真空ユニット ZK2シリーズ ZK2P00

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24208346 品番ZK2P00K5AL-08-BK
参考基準価格(税別)¥31,680 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は74種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

定格電圧(V)(5) DC24 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.) オプションa:単体用ブラケット1ヶ付、b:破壊流量調整ニードルドライバ操作型、c:オプションなし システム・ボディ形式(P) 真空ポンプシステム/単体 真空(V)ポートΦ8 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0〜-101;NPN2出力単位切換機能付き 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする