ZK2Q00R5NC1-06-JKP 真空ユニット ZK2シリーズ ZK2Q00 SMC 24209667

真空ユニット ZK2シリーズ ZK2Q00

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24209667 品番ZK2Q00R5NC1-06-JKP
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は76種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

供給弁・破壊弁の組合わせ(R) 自己保持・破壊弁連動 真空(V)ポートΦ6 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様なし 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:集合配線仕様コネクタ付リード線なし;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線なし オプションa:オプションなし、b:破壊流量調整ニードルロックナット丸型タイプ+ドライバ操作型、c:マニホールド共通破壊圧力供給仕様 定格電圧(V)(5) DC24 システム・ボディ形式(Q) 真空ポンプシステム/マニホールド用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする