ZZK204-A2P-A 真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK204 SMC 24210333

真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK204

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24210333 品番ZZK204-A2P-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,350
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

ポートエジェクタシステム オプションオプションなし 連数4連 排気方式真空ポンプシステム:サイレンサなし;個別排気:(個別ポート排気、高消音サイレンサ排気) 配線方式フラットケーブル26極タイプ システム(ポート組合せ)エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 マニホールド組立組付けずに、部品出荷

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24210333 ZZK204-A2P-A 82760267 ZZK204A-A2P-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 1個 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする