ZZK207-A1F-BD-A 真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK207 SMC 24210823

真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド ZZK207

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24210823 品番ZZK207-A1F-BD-A
参考基準価格(税別)¥20,960 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

排気方式複合排気(両側エンドプレート) 配線方式Dサブコネクタタイプ25極タイプ ポートエジェクタシステム システム(ポート組合せ)エジェクタシステム:ミリサイズ;ポート:共通PV:Φ8 マニホールド組立組付けずに、部品出荷 オプションDINレール取付用金具付き+共通破壊圧力供給(PD)ポート付 連数7連

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする